曜日別特売
BTS40-10 スタンダード網チューブ TRUSCO 63037495

BTS40-10 スタンダード網チューブ TRUSCO 63037495
BTS40-10 スタンダード網チューブ TRUSCO 63037495

スタンダード網チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
拡大最大径D1(Φmm)95
内容量1巻注文コード63037495品番BTS40-10
参考基準価格(税別)¥20,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

伸縮自在の編組保護チューブです。
伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。
自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。

トラスコ品番207-6326材質/仕上ポリエチレンテレフタレート質量(g)396長さ(m)10呼び径(mm)40アズワン品番64-8434-14自然折径幅(mm)50拡大最大径D1(Φmm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする