タチリ 90型KK 足楽 NEO

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 63039256 品番 C70300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。
パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。
従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。
高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。

サイズWO 24 × 1 3/8 質量(g)600 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3 ビードスチール 標準空気圧(kPa)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63039281
2025-12-12
用途:
自転車タイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

前回使用していたタイヤ、よりも走行も軽く乗り心地も快適で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする