※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
止めねじ 交換用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
HR28
注文コード
63039446
品番
HR28-11
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
208-3491
適合機種
HR28
全長(mm)
12.7
材質/仕上
スチール
質量(g)
4.4
キット内容
止めねじ
アズワン品番
64-8556-44