防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数2 アズワン品番64-8634-44 注文コード63050418 品番P-CB01A5-02N0-01
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数・色・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番207-6708 長さ(mm)23.5 幅(mm)9.1 材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム 質量(g)11.4 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(銅線)単線0.08〜0.52 適合コネクタオス(プラグ) アズワン品番64-8634-44 絶縁被覆外径(Φmm)1.0〜1.30 適合電線範囲 AWG(#)AWG20〜28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63050409
2021-10-21
用途:
製品

必要な分だけ購入が出来ましたので助かります。
この時期は非常に部品の入荷が不安定の為、モノタロウで買えるのは有難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする