仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4〜5
調光方式3段調光(強、中、弱)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可