※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※取手はオプション品です。(SK-T)
商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台幅(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1680注文コード63158629品番GSR-9124GGJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178販売価格(税別)
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。
一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。
弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。