ホース 透明 ビニール製

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63206554 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明なホースなので流体を確認できます。

透明 使用温度範囲(℃)-5〜65 材質PVC 長さ(m)100 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻 用途工業用
注意
包装上、巻きぐせや曲げしわが付いている場合がありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
いろいろ
その他業種

1mあたりの価格がかなり安くていいと思います。
臭いはあるんだけども前に購入した4mmより今回の9mmは若干臭いが少ない印象か。

対象商品:
63206649
2024-08-21
用途:
倉庫内での熱中症対策
運輸・通信業

炎天下で使用しています。今のところ、熱で変形してないので大丈夫だと思います。
他商品より安くて良かったです。

対象商品:
63206579
2024-03-27
用途:
縫製品の干渉止めとして
合同会社サンエイチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常他社の製品使用してましたが、少し硬いくらいの方が都合がいいので一度使ってみようと入手しました、ほぼ遜色なく使えました

1人が参考にしています
対象商品:
63206649
2024-05-23
用途:
畑の水やり
坂ノ上 様 (製造業)

まだ使用していないが便利だと思う、輸送時のチューブに内圧をかけて変形防止をしているのが良いと思います。

対象商品:
63206606
2023-10-01
用途:
丸鋼保護材
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

使い捨て丸鋼の固定支持yぷに利用しています。単価的に他の製品が上昇しているため裸包装でも構わないので使っています。消耗品なので匂いは少し気になりますが使っています。

対象商品:
63206615
2023-08-08
用途:
酷暑の夏、庭に井戸水噴霧用ホースとして使用
ラックデザイン株式会社 様 (製造業)

黒いホースだと、太陽の照射で水が熱くなるので、透明にしてみました。

対象商品:
63206633
2023-05-08
用途:
屋外低圧電線の格納

細い低圧電線を屋外に敷設する時に、コルゲートチューブの代わりに使用しました。透明なので内部が見えてしまうのと、耐候性に不安がありますが柔軟で水が入らないので取りあえずOKとします。

1人が参考にしています
対象商品:
63206554
2023-03-25
用途:
LEDイルミネーションライトの保護
その他業種

LEDイルミネーションライト20mの保護と取り扱いを容易にするため
このホース(チューブ)に通しました。LEDは2mm強のサイズでした。
導入線にピアノ線を用いて、無事に通すことができました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする