曜日別特売
- ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 63206624

- ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 63206624
- ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 63206624
- ホース 透明 ビニール製 モノタロウ 63206624
モノタロウ

ホース 透明 ビニール製

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)10
長さ(m)100
外径(Φmm)12
内容量1巻注文コード63206624品番-
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明なホースなので流体を確認できます。

用途
工業用
透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC長さ(m)100内径(Φmm)10外径(Φmm)12特性耐候使用流体タイプカセ巻
注意
包装上、巻きぐせや曲げしわが付いている場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: いろいろ
その他業種

1mあたりの価格がかなり安くていいと思います。
臭いはあるんだけども前に購入した4mmより今回の9mmは若干臭いが少ない印象か。

対象商品 : 63206649
2024-08-21
用途: 倉庫内での熱中症対策
運輸・通信業

炎天下で使用しています。今のところ、熱で変形してないので大丈夫だと思います。
他商品より安くて良かったです。

対象商品 : 63206579
2024-03-27
用途: 縫製品の干渉止めとして
合同会社サンエイチ自動車・二輪車・自転車関連業

通常他社の製品使用してましたが、少し硬いくらいの方が都合がいいので一度使ってみようと入手しました、ほぼ遜色なく使えました

1が参考にしています
対象商品 : 63206649
2024-05-23
用途: 畑の水やり
坂ノ上製造業

まだ使用していないが便利だと思う、輸送時のチューブに内圧をかけて変形防止をしているのが良いと思います。

対象商品 : 63206606
2023-10-01
用途: 丸鋼保護材
祥福丸水産農・林・水産業

使い捨て丸鋼の固定支持yぷに利用しています。単価的に他の製品が上昇しているため裸包装でも構わないので使っています。消耗品なので匂いは少し気になりますが使っています。

対象商品 : 63206615
2023-08-08
用途: 酷暑の夏、庭に井戸水噴霧用ホースとして使用
ラックデザイン株式会社製造業

黒いホースだと、太陽の照射で水が熱くなるので、透明にしてみました。

対象商品 : 63206633
2023-05-08
用途: 屋外低圧電線の格納

細い低圧電線を屋外に敷設する時に、コルゲートチューブの代わりに使用しました。透明なので内部が見えてしまうのと、耐候性に不安がありますが柔軟で水が入らないので取りあえずOKとします。

1が参考にしています
対象商品 : 63206554
2023-03-25
用途: LEDイルミネーションライトの保護
その他業種

LEDイルミネーションライト20mの保護と取り扱いを容易にするため
このホース(チューブ)に通しました。LEDは2mm強のサイズでした。
導入線にピアノ線を用いて、無事に通すことができました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする