TSW06R100A31.0-05W10.0C ねじ止め式サイドカッタ TSW-C タンガロイ 63219304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW06R100A31.0-05W10.0C ねじ止め式サイドカッタ TSW-C タンガロイ 63219304
TSW06R100A31.0-05W10.0C ねじ止め式サイドカッタ TSW-C タンガロイ 63219304

ねじ止め式サイドカッタ TSW-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃数10、(外周有効切れ)5仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):10注文コード63219304品番TSW06R100A31.0-05W10.0C
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):10刃数10、(外周有効切れ)5全長(mm)23質量(kg)0.51切刃長さ(mm)16最大溝深さ(mm)25.5ホルダーTSA31-...RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする