※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式サイドカッタ TSW-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
10、(外周有効切れ)5
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU090408TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):16
注文コード
63219329
品番
TSW09R100A31.0-05W16.0C
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU090408TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):16
刃数
10、(外周有効切れ)5
全長(mm)
23
質量(kg)
0.73
切刃長さ(mm)
16
最大溝深さ(mm)
25.5
ホルダー
TSA31-...
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
機械側:31