シェリー 洗い桶 K型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 63240426 品番 16958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き

材質ポリプロピレン 容量(L)7.1 仕様抗菌加工 寸法(mm)350×300×135 ホワイト 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする