Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の シンクマット・保護シート
ゴム製シンクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
63240627
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。
抗菌加工付き。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×32.5×0.6
色
ミントブルー
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません