ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの キッチン・調理用品
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
保存袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
63317278
品番
KL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
食品検査適合で食品の保存・小分けに便利です。
LLDPE素材で柔らかくてよく伸びます。
オレンジがまるごと入るサイズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
規格
小
縦(cm)
25
横(cm)
18
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。