ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの キッチン・調理用品
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
食品用保存袋 増量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
63317305
品番
KL14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
肉・魚・野菜・果物、いろんな食材の保存に使えます。
普段のお料理にも使えます。
食材の小分けでも使えます。
レジャーでの食材の持ち運びにも便利です。
たっぷり使える大容量です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
透明
サイズ
S
縦(cm)
25
横(cm)
18
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。