画像準備中

ホンダ LTD SP 5W30

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 63343334 品番 08228-99977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,968
販売価格(税別)
20,880

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル
多くの車種に使用可能な粘度特性
低温域から高温域まで幅広いレンジに対応

容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です。法人であり看板などの目印が配達時に必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
ホンダ製軽バンのオイル交換
有限会社つるみ印刷 様

夏場に長距離移動のため使用したホンダ純正10W30から、冬場に本品に入れ替えてみたところ、明らかに吹け上がりが軽くなりました。
燃費の変化までは見られないようですが、気候や使い道、車両コンディション(消費量多寡)に応じて選ぶとよいと思います。

対象商品:
63343325
2025-09-03
用途:
自家用車のエンジンオイル交換
製造業

缶はかなり凸凹に変形してましたが中身が重要なので気にしませんが凸凹なのでもう少し値下げしてもらえるとありがたいですね 変形を認知で安価で売るとか検討して貰えると嬉しいです

2025-07-06
用途:
JG3-RS-MTのオイル交換に

メーカー標準指定のLEO(0W-20)は、回転数が高くなりがちなMTだからか4000knで真っ黒になったので、こちらに変えたところかなり色の濁りが減りました。燃費は少し落ちますがエンジン保護の方が大事なため、こちらを使っています。

対象商品:
63343325
2025-01-06
用途:
車のメンテ

必ずこれ。ホンダ車には純正に限る、社外品の全合成オイルも使いましたが同じ粘度でもエンジン音は純正の方が静かです!。

対象商品:
63343325
2025-10-18
用途:
バイク用
宮本企画 様

前回もホンダ純正を使用。モノタロウのオイルはなぜか交換時にオイル量が減る。純正ならたぶん問題ないと思い購入。値段が高くとも純正をこれから買う予定だし容量の大きなタイプを検討。

2024-07-13
用途:
オイル交換時
運輸・通信業

ホンダN-VAN(ターボエンジン)の交換用オイルとして使用しています。走行距離は10万キロを超えていますが特に問題はありません。安心のメーカー純正オイルです。

対象商品:
63343325
2024-04-17
用途:
エンジンオイル交換

エンジンが 軽くなりスムーズに回転が上がるようになりました

対象商品:
63343325
2024-01-30
用途:
自家用

入荷まで少し時間を要しましたが、無事届きました。暖かくなる3月から4月にオイル交換しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする