タオル掛け 強力レバー式吸盤 40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63370353 品番B00032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥606
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由に伸縮できるタオルハンガーです。支持部が自由に動くので、洗濯機の曲面などにも取り付けられます。レバーを上下するだけで簡単につけはずしだできる強力吸盤です。バーは丈夫でサビに強いステンレス製です。

材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:ABS樹脂、キャップ:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 耐荷重(kg)6 寸法(mm)415×55×55H 寸法(cm)40 用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 質量(g)141 取付け方法レバー式吸盤
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。※洗剤や漂白剤、シンナーなどメッキの表面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。※バー1ヶ所に荷重が集中しないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63370353 B00032 52633509 B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370353
2020-06-04
用途:
吸盤がはがれる

新品の洗濯機に付けたのに、数日後に吸盤がはがれた。付け直しても、またはがれた。その後、数回同じことがあったため、商品を交換してもらった。送られてきた新しい製品も、二ヶ月後にはがれた、その後三か月後に落下。それで使うのをあきらめた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする