マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ピン・プラグジャック
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63384204
品番
MR-568N-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
【インシュレター】PA樹脂
形状
ストレート
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(フレーム)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
50以下
挿入力
30N以下
材質(ピン)
黄銅
抜去力
3〜30N
耐電圧(V/min)
AC250