※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63385358
品番
0613 4611
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
110-8459
寸法(mm)
300×30
質量(g)
130
測定範囲(℃)
-50〜70
対応機種
温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2
精度(℃)
±0.2(代表値)
応答時間(秒)
60
リード線(m)
1.5
設置方式
パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)