TESTO865サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63385394 品番0560 8650
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は校正・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

熱画像の撮影が可能です。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。

用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断 トラスコ品番836-1325 セット内容専用ソフトウェア、専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー 測定範囲(℃)-20〜280 精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー専用リチウムイオン充電池 放射率0.01〜1 画素数160 空間分解能(mrad)3.4 フレームレート9Hz 測定視野角(°)31×23 画素数(垂直)120
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする