用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
トラスコ品番836-1328
セット内容専用ソフトウェア、専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー
測定範囲(℃)-30〜650
精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219
分解能(℃)0.01
保護等級IP54
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー専用リチウムイオン充電池
放射率0.01〜1
画素数320
空間分解能(mrad)2.3
フレームレート9Hz
測定視野角(°)42×30
画素数(垂直)240