MOT-T03205XQ 細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ アズワン 63440074

細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-1720-01
内容量1本注文コード63440074品番MOT-T03205XQ
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対

規格JIS C1602 クラス2材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂)接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)-80~+140仕様リード径×長さ(mm):Φ0.32×500 リード線長:2mアズワン品番4-1720-01
注意
※挟み込み等の圧力がかかると内部断線の可能性があります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする