曜日別特売
64870 【名入れ】防水deリュック15点セット ボウエキ(BOUEKI) 63507747

 

64870 【名入れ】防水deリュック15点セット ボウエキ(BOUEKI) 63507747
64870 【名入れ】防水deリュック15点セット ボウエキ(BOUEKI) 63507747
64870 【名入れ】防水deリュック15点セット ボウエキ(BOUEKI) 63507747

【名入れ】防水deリュック15点セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量1セット(12セット×4箱)
内容量1セット(12セット×4箱)注文コード63507747品番64870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ15アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】ロープ、【6】笛、【7】軍手、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】レインポンチョホワイト、【10】除菌ジェル、【11】マスク、【12】防災ウェットティッシュ(20枚入)、【13】ポケットティッシュ、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P入数48名入れサイズ(mm)30×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする