曜日別特売
GSR-9324GUJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63527364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※取手はオプション品です。(SK-T)

GSR-9324GUJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63527364
GSR-9324GUJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63527364
GSR-9324GUJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63527364

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1680注文コード63527364品番GSR-9324GUJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1680均等耐荷重(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)720棚段数4グリーンキャスター130Φウレタン車(自在2、自在S付2)幅(mm)1200高さ(mm)1680ピッチ25mmピッチ段替え可能奥行(mm)450色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200、(1台当り)720
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部、キャスターの色が商品画像と異なるものが含まれますが、強度その他仕様に違いはございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする