曜日別特売
GKR-1565WGJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63528466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※取手はオプション品です。(SK-T)

GKR-1565WGJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63528466
GKR-1565WGJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63528466
GKR-1565WGJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63528466

中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)900高さ(mm)2000注文コード63528466品番GKR-1565WGJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×900×2000均等耐荷重(kg/段)300均等耐荷重(kg/台)800棚段数5ホワイトグレーキャスター150Φゴム車(自在2、自在S付2)幅(mm)1500高さ(mm)2000ピッチ50mmピッチ段替え可能奥行(mm)900色(本体)ホワイトグレー均等積載量(kg/段)(棚1段当り)300、(1台当り)800
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする