画像準備中

100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63557167 品番PTF-B241WS-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。

表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR時5000000:1) 解像度1920×1080 入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする