日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
63635435
品番
SW140ZWHW
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
付属品
皿M4×12(2本)
種別
無方出
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
適合コネクタ
カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ