ランバークッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63636154 品番SHA-SLC10
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オリジナル形状を損なうことなく頭の形に合わせて柔軟に対応するメモリーフォームを使用した首とヘッドレストのクッションです。 U字型のデザインにより、背もたれの高いゲーミングチェアにも使用でき、旅行などでも便利にお使いいただけます。 特に長時間座っているときに、健康的な座り心地をサポートしてくれます。 健康的な姿勢をサポートするため、中に入っているメモリーフォームが形状に柔軟に対応します。 椅子に長時間座った状態の座り心地をサポートしてくれる強力なアイテムと言えるでしょう。

仕様メモリーフォーム:あり 寸法(mm)360×320×130(±20) 質量(g)586
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする