※商品
HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの レンジ調理・アイデアグッズ
ガラスのレンジご飯釜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63641157
品番
XRCN-2-B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1〜2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途
1〜2合用
付属品
計量カップ
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)
195×162×140
質量(g)
435