セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
仮設分岐盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回路
メイン無し 端子台のみ分岐 漏電遮断器3P60A(2回路)
注文コード
63649794
品番
SP-E2A
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
回路
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
回路
メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P60A(2回路)
用途
工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×420×180
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000