仮設分電盤用キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63649959 品番SD-0
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。

用途仮設盤の設置・移設用 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)基盤:260×280 ハンドル掛け金式(南京錠取付可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×310×145 塗装色2.5YR6/13 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする