omron(オムロン)
産業用イーサネットコネクタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブル長(m)
5
1
1.5
2
3
0.3
5
0.5
色
緑
青
緑
黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63704595
品番
XS6W-6LSZH8SS500CM-G
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型タイプ(RJ45コネクタ)
堅牢タイプ(RJ45コネクタ)
組み立て式コネクタ
ケーブルタイプ
標準
種類
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
カテゴリー
Cat6A
材質(シース)
LSZH
ケーブル長(m)
5
色
緑