testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63827664
品番
testo835-T2
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
セット内容
本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書
寸法(mm)
63×166×193
質量(g)
514
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-10〜+1500
分解能
0.1℃
精度(℃)
±2.0℃または±測定値の1%(どちらか高い方の精度)
メモリー容量
200測定値データ
アズワン品番
2-9959-02-20
スポット比
測定視野:50:1
計測頻度
0.5秒
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000