アズワン品番3-5298-09-20色青寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正