アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63856705 品番4OB4APJHW
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。

材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本) アイボリー 種類中浅形 外寸(mm)112×47.5 ノック底(側)面:Φ27×3、側(底)面:Φ27×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
防犯カメラの電源を中継するために購入
製造業

防犯カメラの電源を中継するために購入
カメラのACアダプターも中に入るので
ケーブルにコンセントを付けてACアダプターと余った電源ケーブルを束ねて
入れました。大きすぎずちょうどいいサイズでした。

4人が参考にしています
対象商品:
63856705
2024-02-14
用途:
配線端子を収納
EzITコンサルティング 様 (サービス業)

配線の端子を収納して設置するのに利用しています。樹脂製のボックスは価格が高いので、安価なアウトレットボックスを活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63856705
2023-05-12
用途:
屋外の配線に
製造業

よく使ってます。商品自体は力加えても折れないし壊れないし満足です。ネットで買うと大きさと穴の開く位置と穴の数が分かりづらいのが難点です

6人が参考にしています
対象商品:
63856705
2022-07-19
用途:
外部コンセント接続部
建設業・工事業

外部防犯カメラのコンセント接続部に使用しました、価格がとても安く作業性はとても良いです、ただし完全防水ではなくパッキンが無いタイプなので防水は必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
63856705
2022-07-04
用途:
防犯カメラ設置作業
その他業種

防犯カメラのコードの接続部を保護するカバーとして使用しております。とても、耐久性もよく、あらゆる箇所に貫通穴があけられるよう設計されております、設置の際は、ドンピシャでした。使い勝手をよく考えた商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
63856705
2022-01-16
用途:
電気工事に使用しています。
ネオトラップ(NEO Trap) 様

屋根裏の3・4本程度の集合させるに最適です。
天井開口部付近に使用しています。目立つのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63856705
2022-04-21
用途:
アクセスポイントの 接続中継 BOXとして
鶴美電通株式会社 様

蓋の ネジが フラット なのがとても良いです。蓋の面に 部材が
平らに取り付けが 可能です。部材のふらつきがないです。

対象商品:
63856705
2021-07-26
用途:
配線の中継ボックス
永田通信建設株式会社 様

配線の大きさによっては一回り大きなサイズがあればいい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする