防水中継用アルミボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード63858587 品番0342000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,240
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。
ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。
DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。

用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 トラスコ品番256-7087 材質アルミニウム(AlSi12) グレー 高さ(mm)70 奥行(mm)45 間口(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする