プラスチック製エンクロージャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63858806 品番1305900000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フタはステンレス製プラスネジで固定されています。
モールドされたガスケットは高い保護性能があります。
背面の固定穴より直接固定します。
非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。
特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。

用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。 トラスコ品番256-7103 材質グラスファイバー強化ポリエステル グレー 高さ(mm)160 奥行(mm)90 間口(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする