1305930000 プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラー 63858815

プラスチック製エンクロージャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63858815品番1305930000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フタはステンレス製プラスネジで固定されています。
モールドされたガスケットは高い保護性能があります。
背面の固定穴より直接固定します。
非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。
特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。

用途
各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。
トラスコ品番256-7108材質グラスファイバー強化ポリエステルグレー高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする