SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の キッチン・調理用品
SARAYA(サラヤ)の キッチンマット
ウォシュボン PET樹脂容器 SB-400F 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
63873506
品番
21261
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
白磁のような風合いで衝撃にも強いPET樹脂製です。
仕様
●材質:容器(ボトル・袋)/PET、ポンプ/PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D75×H189mm●単品重量:90g●※薬液は付属していません。
アズワン品番
67-2387-89
注意
※薬液は付属していません。