イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の キッチン・調理用品
イケダ(池田プラスチック販売)の キッチンマット
流し掛け専用ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:232mm●材質:IKD抗菌ステンレス●流掛幅:52mm●※IKD 18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式)の包丁差しにご使用下さい。●コード番号:AB6732
注文コード
63885160
品番
大
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:232mm●材質:IKD抗菌ステンレス●流掛幅:52mm●※IKD 18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式)の包丁差しにご使用下さい。●コード番号:AB6732
アズワン品番
67-2428-99
注意
※IKD 18-8 PP板付抗菌庖丁差(釘打式)の包丁差しにご使用下さい。