コノエ
コノエの ねじ
コノエの つまみねじ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(65個)
注文コード
63902957
品番
M047-0412
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質
頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4