和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンマット
プロンジュU ステンレス2段水切りかごセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63916100
品番
MG-0408
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スムーズに食器の出し入れができるように、手前のフレームが低くなっています。
仕様
●材質●▼本体・トレー:ステンレス鋼●▼ポケット:ポリプロピレン●▼足部:塩化ビニル樹脂●サイズ:幅475×奥行285×高さ400mm●耐荷重:上段/約2kg、下段/約3kg
アズワン品番
65-9874-31