ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63933041
品番
V06206
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長(mm)
700〜960(20間隔)
色
ブラウン
質量(g)
約335
内径(Φmm)
先端ゴム:Φ13
適応身長(cm)
〜188
アズワン品番
7-2334-01
太さ(mm)
上部/Φ20.5、下部/Φ17.5(先ゴム内径Φ13.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000