ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク V0640シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
7-2361-04
注文コード
63933077
品番
V06403
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
材質
シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木
全長(mm)
760〜880
質量(g)
約350
内径(Φmm)
先端ゴム:Φ13
適応身長(cm)
〜172
アズワン品番
7-2361-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000