AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 27極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63967814
品番
AHDM04-24-27SR
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:27●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:27P●コード番号:195-0804
アズワン品番
65-7668-10