LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
63987746
品番
026528 03
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275
アズワン品番
65-7725-72