オオモリ
オオモリの キッチン・調理用品
オオモリの ボール・ざる・漬物・米びつ
オオモリの ボウル
積み重ねアミバット 300×500×100H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64021757
品番
OM1052-45
参考基準価格(税別)
¥27,291
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内容物を入れたまま積重ねが可能です。
洗浄、乾燥業務に。
仕様
●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:500●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)幅:290●有効内寸(mm)奥行:490●有効内寸(mm)高さ:90●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:SUS304●原産国:日本●コード番号:368-7812
アズワン品番
67-2203-97