※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64052049
品番
TB SPZ 125/4
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:4●材質:鋳鉄●コード番号:236-8624
アズワン品番
65-7868-56