AT13-08PB-BM03 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 20個入 AMPHENOL 64056739

自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード64056739品番AT13-08PB-BM03
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●深さ:39.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5806アズワン品番65-7724-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする