※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64089736 品番 MMC100E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。
表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。
クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。
アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。
定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。

用途
小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。
特装車:各種ポンプの駆動に。
建設機械:ポンプの駆動に。
ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子 仕様静トルク(N・m):1000 トラスコ品番848-4962 厚さ(mm)111.3 径(Φmm)381 穴径(Φmm)70 電圧(V)DC12 機能伝達・しゃ断 容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする