cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ふち巻きタルトリング 70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091635
品番
94167
参考基準価格(税別)
¥945
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
サビに強く丈夫なステンレスのタルトリングです。
側面が平らで勾配のないタイプのスタイリッシュなタルト型です。
浅型なので少なめのデコレーションでも華やかに仕上がります。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
ステンレス
内寸(mm)
直径70×H16
品名・タイプ
タルトリング
注意
※金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけますので使用しないで下さい。